text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X50

Specificaties

Átmérő M12
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
  • A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
  • Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
  • Nincs szükség alátétre.

Afmetingen

b (min.) 30
d-D M12
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 50
P 1.75
s 16

Normeringen

DIN 6921
ISO ≈4162
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M

Artikelnummers

Artikelnummer 01255.120.050
EAN 8717077235335
UBB 500648932951
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.