Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú termékek
Hatlapú peremes csavarok
04132
04132.060.020
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
Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Felületkezeletlen 10.9 M6X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
8.17
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
Nincs szükség alátétre.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
20
P
1
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈4162
DIN
6921
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
Cikkszámok
Cikkszám
04132.060.020
EAN
8715492119896
UBB
954351299605
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése