text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Felületkezeletlen 10.9 M10X35


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 35 mm
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 34.6
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
    • A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
    • Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
    • Nincs szükség alátétre.
Árucikk kód

Méretek

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 35
P 1.5
s 15

Szabványok

EN ≈1665
DIN 6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Cikkszámok

Cikkszám 04132.100.035
EAN 8715494068178
UBB 500500358105
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.