text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott 8.8 M7X70


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M7
Hossz 70 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 24
Árucikk kód

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 26
b (min.): L≤125mm 20
d-D M7
k 4.8
L (mm) 70
P 1
s 11

Szabványok

NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555

Cikkszámok

Cikkszám 01200.070.070
EAN 8715492025180
UBB 950351143629
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.