text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott 8.8 M5X80


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 80 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 13.44
Árucikk kód

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 80
P 0.8
s 8

Szabványok

DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555

Cikkszámok

Cikkszám 01200.050.080
EAN 8715492024855
UBB 950351141490
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.