text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél 25CrMo4+QT Felületkezeletlen nyomástartó edényekhez M30X140


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 25CrMo4+QT
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M30
Hossz 140 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 25CrMo4+QT
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 957.14
Info
  • Használata megengedett a PED (Nyomástartó berendezések és rendszerek irányelv) előírásai szerint.
  • Az EN 10204 3.1 tanúsítvány kérésre díjfizetés ellenében elérhető.nyomástartó edényekhez
Árucikk kód

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 140
P 3.5
s 46

Szabványok

ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555

Cikkszámok

Cikkszám 23015.300.140
EAN 8717077222656
UBB 500648384567
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.