Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
55000
55000.270.170
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M27X170
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M27
Hossz
170 mm
Márka
Fabory
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
900
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
170
P
3
s
41
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
55000.270.170
EAN
8715494144254
UBB
500571371300
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése