text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M24X70


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M24
Hossz 70 mm
Márka Fabory
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 334
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 70
P 3
s 36

Szabványok

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931

Cikkszámok

Cikkszám 55000.240.070
EAN 8715494513296
UBB 500621795318
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.