text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M22X130


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M22
Hossz 130 mm
Márka Fabory
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 456
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 56
b (min.): L200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
d-D M22
k 14
L (mm) 130
P 2.5
s 32

Szabványok

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931

Cikkszámok

Cikkszám 55000.220.130
EAN 8715492321640
UBB 951351777564
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.