text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M10X210


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 210 mm
Márka Fabory
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 139.9
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód 7318157590

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 210
P 1.5
s 17

Szabványok

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112

Cikkszámok

Cikkszám 55000.100.210
EAN 8715494120678
UBB 500571538890
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.