text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 70 M14X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M14
Hossz 60 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 94.1
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 60
P 2
s 22

Szabványok

NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Cikkszámok

Cikkszám 55000.140.060
EAN 8715492320933
UBB 951351772102
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.