Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
51000
51000.050.030
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A2 70 M5X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
30 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
5.5
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
30
P
0.8
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
51000.050.030
EAN
8715492250094
UBB
950351761222
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése