Nedtrain Oud
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01200
01200.120.170
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Horganyzott 8.8 M12X170/S=19
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
170 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
156.05
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
170
P
1.75
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
01200.120.170
EAN
8715493563117
UBB
955351307512
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése