text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Horganyzott 10.9 M6X40


Article number
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Átmérő M6
Hossz 40 mm
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 10.2
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód 7318158880

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 40
P 1
s 10

Standards

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555

Article numbers

Article number 04102.060.040
EAN 8717077208322
UBB 500648124518
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.