text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott 10.9 M10X180


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 180 mm
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 115.02
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód 7318158880

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 180
P 1.5
s 16

Szabványok

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112

Cikkszámok

Cikkszám 04101.100.180
EAN 8717077206809
UBB 500648298510
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.