Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01000
01000.080.065
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M8X65
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
65 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
29.8
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
65
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
Cikkszámok
Cikkszám
01000.080.065
EAN
8715492007421
UBB
950351004292
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése