text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M56X200


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M56
Hossz 200 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 5300
Árucikk kód

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 124
b (min.): L200mm 137
d-D M56
k 35
L (mm) 200
P 5.5
s 85

Szabványok

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931

Cikkszámok

Cikkszám 01000.560.200
EAN 8715492012463
UBB 950351036963
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.