text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M52X500

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél

Műszaki adatok

Átmérő M52
Hossz 500 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 116
b (min.): L200mm 119
d-D M52
k 33
L (mm) 500
P 5
s 80

Szabványok

ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 01000.520.500
EAN 8715492012432
UBB 952351966983
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.