Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01000
01000.480.200
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M48X200
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
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
M48
Hossz
200 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
3720
Árucikk kód
7318158880
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
108
b (min.): L
200mm
121
b (min.): L≤125mm
102
d-D
M48
k
30
L (mm)
200
P
5
s
75
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
Cikkszámok
Cikkszám
01000.480.200
EAN
8715492012142
UBB
950351035304
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése