text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M36X260


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M36
Hossz 260 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 2430
Árucikk kód 7318158880

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 260
P 4
s 55

Szabványok

DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 01000.360.260
EAN 8715492011206
UBB 950351029877
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.