text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M36X190


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M36
Lengte 190 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1870
HS- en goederencode 7318158880

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 190
P 4
s 55

Normeringen

ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.360.190
EAN 8715492011138
UBB 950351029463
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.