text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M30X290


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M30
Hossz 290 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1805
Árucikk kód

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 290
P 3.5
s 46

Szabványok

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931

Cikkszámok

Cikkszám 01000.300.290
EAN 8717077006782
UBB 500644582305
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.