text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M22X240


Cikkszám
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter M22
Lengte 240 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 780
HS- en goederencode 7318158880

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 56
b (min.): L200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
d-D M22
k 14
L (mm) 240
P 2.5
s 32

Szabványok

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014

Cikkszámok

Cikkszám 01000.220.240
EAN 8715492009685
UBB 950351019225
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.