Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01000
01000.220.210
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M22X210
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M22
Hossz
210 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
690
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
210
P
2.5
s
32
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
Cikkszámok
Cikkszám
01000.220.210
EAN
8717077006393
UBB
500644578444
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése