Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01000
01000.200.390
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M20X390
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
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
M20
Hossz
390 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
1018
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
390
P
2.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
Cikkszámok
Cikkszám
01000.200.390
EAN
8717077006317
UBB
500644577602
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése