text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M16X340


Partially Threaded Hexagon Head Bolts / Screws, made from robust steel material. These Class 8.8 bolts feature a hexagon head for optimal driving features. The right-thread direction and metric thread ensure a secure fit for a range of applications. With a plain surface treatment, these bolts meet industry standards including ASME B18.2.3.1M, DIN 931, ISO 4014, NEN 1555, and NF E25-112.

Cikkszám
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter M16
Length 340 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 532
Kod towaru 7318158880

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 340
P 2
s 24

Leírás

Partially Threaded Hexagon Head Bolts / Screws, made from robust steel material. These Class 8.8 bolts feature a hexagon head for optimal driving features. The right-thread direction and metric thread ensure a secure fit for a range of applications. With a plain surface treatment, these bolts meet industry standards including ASME B18.2.3.1M, DIN 931, ISO 4014, NEN 1555, and NF E25-112.

Szabványok

NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Cikkszámok

Cikkszám 01000.160.340
EAN 8715492008794
UBB 952351314069
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.