Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01000
01000.120.250
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X250
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
250 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
234
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
250
P
1.75
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
01000.120.250
EAN
8717077005709
UBB
500644571589
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése