Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01000
01000.100.200
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M10X200
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
200 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
132
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
200
P
1.5
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
01000.100.200
EAN
8715492007865
UBB
950351007261
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése