Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
04100
04100.420.240
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 10.9 M42X240
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
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
M42
Hossz
240 mm
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
3180
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
b (min.): L≤125mm
90
d-D
M42
k
26
L (mm)
240
P
4.5
s
65
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
Cikkszámok
Cikkszám
04100.420.240
EAN
8715494024853
UBB
955351435644
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése