Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
04100
04100.240.075
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 10.9 M24X75
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M24
Hossz
75 mm
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
360
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
75
P
3
s
36
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Cikkszámok
Cikkszám
04100.240.075
EAN
8715492115591
UBB
953351906748
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése