text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 10.9 M16X130


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 130 mm
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 232
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 130
P 2
s 24

Szabványok

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931

Cikkszámok

Cikkszám 04100.160.130
EAN 8715492115041
UBB 951351636240
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.