Nedtrain Oud
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
04105
04105.240.180
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr(VI)mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X180
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M24
Hossz
180 mm
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella (VI+)mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
732
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
180
P
3
s
36
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
Cikkszámok
Cikkszám
04105.240.180
EAN
8715494440646
UBB
500505565910
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést