text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr(VI)mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X150


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 150 mm
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 420
Info
  • A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Árucikk kód 7318158880

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 150
P 2.5
s 30

Szabványok

ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555

Cikkszámok

Cikkszám 04105.200.150
EAN 8717077017856
UBB 500644689654
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.