Nedtrain Oud
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
56090
56090.080.070
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN ≈931 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M8X70/65
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
70 mm
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
5.3
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
65
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
70
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈931
ISO
≈4014
NF
≈E25-112
ASME
≈B18.2.3.1M
NEN
≈1555
Cikkszámok
Cikkszám
56090.080.070
EAN
8715492860200
UBB
951351746130
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok