Nedtrain Oud
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
Hatlapfejű termékek
01060
01060.120.045
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar, metrikus finom menettel DIN 960 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X1,50X45
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
45 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus finom menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
P
1.5
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
DIN
960
NF
E25-152
ISO
8765
Cikkszámok
Cikkszám
01060.120.045
EAN
8715492019813
UBB
950351127705
UNSPSC
31161620