Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
04160
04160.420.160
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar, metrikus finom menettel DIN 960 Acél Felületkezeletlen 10.9 M42X3,00X160
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
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
M42
Hossz
160 mm
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g)
2390
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
d-D
M42
k
26
L (mm)
160
P
3
s
65
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
NF
E25-152
DIN
960
ISO
8765
Cikkszámok
Cikkszám
04160.420.160
EAN
8717077019713
UBB
500644711672
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése