text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar, metrikus extra finom menettel DIN 960 Acél Felületkezeletlen 8.8 M20X1,50X100


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 100 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus extra finom menet
Darabonkénti súly (g) 309
Árucikk kód 7318158880

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 100
P 1.5
s 30

Szabványok

ISO 8765
NF E25-152
DIN 960
NEN 1555

Cikkszámok

Cikkszám 01061.200.100
EAN 8715492021045
UBB 950351133562
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.