text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar, ISO metrikus menettel DIN 931 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M24X140


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M24
Hossz 140 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 575.1
Info Az ISO METRIKUS menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokhoz a menet a szokásosnál kisebb méretre van hengerelve, így a galvanizálás UTÁN megfelel a h tűrés-osztályú jobb oldali idomszernek.
  • Ennek a gyártási módnak az előnye, hogy a fejescsavarok bármilyen menetes furatban gond nélkül használhatók.
  • A hozzájuk tartozó ISO METRIKUS csavaranyák menete megfelel a galvanizálás UTÁN a 6H tűrési osztály előírásainak, így tökéletesen illeszkednek a fejescsavarokra.ISO metrikus
Árucikk kód

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 140
P 3
s 36

Szabványok

NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Cikkszámok

Cikkszám 01400.240.140
EAN 8715492409447
UBB 950351197005
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.