Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01400
01400.200.070
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar, ISO metrikus menettel DIN 931 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M20X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
70 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
219.8
Info
Az ISO METRIKUS menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokhoz a menet a szokásosnál kisebb méretre van hengerelve, így a galvanizálás UTÁN megfelel a h tűrés-osztályú jobb oldali idomszernek.
Ennek a gyártási módnak az előnye, hogy a fejescsavarok bármilyen menetes furatban gond nélkül használhatók.
A hozzájuk tartozó ISO METRIKUS csavaranyák menete megfelel a galvanizálás UTÁN a 6H tűrési osztály előírásainak, így tökéletesen illeszkednek a fejescsavarokra.ISO metrikus
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
70
P
2.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
Cikkszámok
Cikkszám
01400.200.070
EAN
8715492408983
UBB
950351194374
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése