text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, hornyolt, alátétes csavar DIN ≈6900 Acél Horganyzott sárga passzivált 5.8 M6X12


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 5.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Osztály 5.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Darabonkénti súly (g) 5.9
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
d2 12
h 1.2
k 4
L (mm) 12
n 1.6
P 1
s 10

Szabványok

DIN ≈6900
ISO ≈10644

Cikkszámok

Cikkszám 24904.060.012
EAN 8715492645845
UBB 951353177581
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.