Kombi csavarok
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
Csavarok
Kombi csavarok
24904
24904.050.012
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
Hatlapfejű, hornyolt, alátétes csavar DIN ≈6900 Acél Horganyzott sárga passzivált 5.8 M5X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
5.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
12 mm
Márka
Fabory
Osztály
5.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
2.98
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M5
d2
10
h
1
k
3.5
L (mm)
12
n
1.2
P
0.8
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈6900
ISO
≈10644
Cikkszámok
Cikkszám
24904.050.012
EAN
8715492645821
UBB
951353177334
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése