Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú termékek
Hatlapú peremes csavarok
51014
51014.080.030
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
Hatlapfejű csavar peremmel, recézett, DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A2 70 M8X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
30 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
19.03
Info
Hatlapfejes fogazott karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
A fogazott karimának köszönhetően kiváló önzáró tulajdonsággal rendelkezik.
Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
Nincs szükség alátétre.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
30
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈6921
ISO
≈4162
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
Cikkszámok
Cikkszám
51014.080.030
EAN
8715494555982
UBB
500634386055
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést