Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
04105
04105.060.080
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr(VI)mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
80 mm
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
16.95
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Árucikk kód
7318158880
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
80
P
1
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
Cikkszámok
Cikkszám
04105.060.080
EAN
8715494313988
UBB
500575130330
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése