text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar, hatlapú csavaranyával DIN 601/555 Acél Horganyzott 4.8 M10X20

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Osztály 4.6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 34.1
Info
  • A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 20
m 8
P 1.5
s 17

Szabványok

NEN 102/697
NF E25-115-1/E25-402
DIN 601/555
ISO ≈4016/4033

Cikkszámok

Cikkszám 08200.100.020
EAN 8717077066175
UBB 500645155424
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.