DIN 935
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
Anyák
Koronás anyák
55220
55220.100.001
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
Hatlapú hornyolt és koronás csavaranya DIN 935-1 Rozsdamentes acél A4 M10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
15.8
Info
Az ajánlott hasított szegek (sasszegek) irányértékei megfelelnek a DIN 94 (ISO 1234) szabvány előírásainak.
A beszerezhetőségtől függően a méretek eltérőek lehetnek.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M10
m
12
n
2.8
Bemetszések száma
6
P
1.5
s
17
Hasított szeg, DIN 94
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
935-1
NEN
729
Cikkszámok
Cikkszám
55220.100.001
EAN
8715492337597
UBB
950355750262
UNSPSC
31161707
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése