hs 1 10 09
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
Anyák
Koronás anyák
12036
12036.300.001
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
Hatlapú hornyolt és koronás csavaranya DIN 935-1 Acél Horganyzott 8 M30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M30
Márka
Fabory
Osztály
8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
250
Info
Az ajánlott hasított szegek (sasszegek) irányértékei megfelelnek a DIN 94 (ISO 1234) szabvány előírásainak.
A beszerezhetőségtől függően a méretek eltérőek lehetnek.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M30
m
33
n
7
Bemetszések száma
6
P
3.5
s
46
Hasított szeg, DIN 94
6.3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
935-1
NEN
729
Cikkszámok
Cikkszám
12036.300.001
EAN
8717077216488
UBB
500648190196
UNSPSC
31161707
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése