text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú hornyolt és koronás csavaranya, metrikus finom menettel DIN 935-1 Acél Felületkezeletlen 6 M24X2,00


Article number
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Átmérő M24
Márka Fabory
Osztály 6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 126
Info
  • Az ajánlott hasított szegek (sasszegek) irányértékei megfelelnek a DIN 94 (ISO 1234) szabvány előírásainak.
  • A beszerezhetőségtől függően a méretek eltérőek lehetnek.
Árucikk kód

Dimensions

d-D M24
m 27
n 5.5
Bemetszések száma 6
P 2
s 36
Hasított szeg, DIN 94 5

Standards

DIN 935-1
NEN 729

Article numbers

Article number 12022.240.200
EAN 8717077215818
UBB 500648183423
UNSPSC 31161707

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.