text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú hornyolt és koronás csavaranya, metrikus finom menettel DIN 935-1 Acél Felületkezeletlen 6 M20X1,50


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Márka Fabory
Osztály 6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 71.9
Info
  • Az ajánlott hasított szegek (sasszegek) irányértékei megfelelnek a DIN 94 (ISO 1234) szabvány előírásainak.
  • A beszerezhetőségtől függően a méretek eltérőek lehetnek.
Árucikk kód

Méretek

d-D M20
m 22
n 4.5
Bemetszések száma 6
P 1.5
s 30
Hasított szeg, DIN 94 4

Szabványok

DIN 935-1
NEN 729

Cikkszámok

Cikkszám 12022.200.150
EAN 8717077215764
UBB 500648182920
UNSPSC 31161707

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.