text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú hornyolt és koronás csavaranya, metrikus finom menettel DIN 935-1 Acél Felületkezeletlen 6 M12X1,25


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Márka Fabory
Osztály 6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 22.2
Info
  • Az ajánlott hasított szegek (sasszegek) irányértékei megfelelnek a DIN 94 (ISO 1234) szabvány előírásainak.
  • A beszerezhetőségtől függően a méretek eltérőek lehetnek.
Árucikk kód

Méretek

d-D M12
m 15
n 3.5
Bemetszések száma 6
P 1.25
s 19
Hasított szeg, DIN 94 3.2

Szabványok

DIN 935-1
NEN 729

Cikkszámok

Cikkszám 12022.120.125
EAN 8717077215719
UBB 500648182433
UNSPSC 31161707

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.