text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú gépi menetes csavaranya, UNF ASME B18.2.2 Sárgaréz CU2/CU3 #6-40

Artikelnummer
Átmérő
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Fine

Specificaties

Átmérő NO.6
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Fine
Menetek per hüvelyk 40
Darabonkénti súly (g) 1.17

Afmetingen

F 0.3125
H (max.) 0.114

Normeringen

ASME B18.2.2

Artikelnummers

Artikelnummer 47170.035.001
EAN 8715492843616
UBB 950355200714
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.